Pinzas portapiezas ER para machos para roscar 10 mm

Número de artículo: 309457 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 10 mm
Adaptador ER 25
⌀ exterior D 25 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309457 10
EAN / GTIN 4062406254124
Número del fabricante 309457 10

Descripción

Ejecución:

  • Sujeción del macho para roscar a través del mecanismo de sujeción con bola en todo el contorno.
  • Dispositivo de cambio rápido integrado.
  • Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499/ISO 15488.

Ventaja:

Bloqueo y desbloqueo rápidos mediante accionamiento por resorte. No es necesario atornillar en el cuadrado del macho para roscar.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo el ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.