Pinzas portapiezas ER para machos para roscar 6 mm

Número de artículo: 309455 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción nominal d 6 mm
    Adaptador ER 16
    ⌀ exterior D 16 mm
    Longitud total L 32,5 mm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309455 6
    EAN / GTIN 4062406254049
    Número del fabricante 309455 6

    Descripción

    Ejecución:

    • Sujeción del macho para roscar a través del mecanismo de sujeción con bola en todo el contorno.
    • Dispositivo de cambio rápido integrado.
    • Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499/ISO 15488.

    Ventaja:

    Bloqueo y desbloqueo rápidos mediante accionamiento por resorte. No es necesario atornillar en el cuadrado del macho para roscar.

    Idóneo para:

    Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

    Nota:

    Sujeta solo el ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.