Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial 3,5 mm

Número de artículo: 309425 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 3,5 mm
Adaptador ET 16
Norma Norma de fábrica
Tipo 4033 E
⌀ exterior D 17 mm
Longitud total L 27 mm
Extensión axial 7 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309425 3,5
EAN / GTIN 2050001703934
Número del fabricante 13363010350

Descripción

Ejecución:

Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricidad 20 µm.

Aplicación:

Para roscado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial  3,5 mm

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial 3,5 mm

a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
106,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
97,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
84,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ET 16 ET 25 ET 16
⌀ exterior D 17 26 17
Extensión axial 7
Longitud total L 27 35 29
⌀ de sujeción nominal d 3,5 3,5 3,5
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra