{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 20 mm | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | Con protección contra extracción | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Longitud total L | 57,5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309423 20 | |
EAN / GTIN | 2050002050075 | |
Número del fabricante | 134020004 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza portapieza ER 40 Protección contra extracción secuRgrip 20 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
118,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
124 piezas en stock
20,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
186 piezas en stock
25,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 41 | 33 | 41 |
Longitud total L | 57,5 | 40 | 46 |
⌀ de sujeción nominal d | 20 | 20 | 20 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipo | Con protección contra extracción | 470 E | 472 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |