{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4537 E | |
⌀ exterior D | 32,7 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309416 6 | |
EAN / GTIN | 4045197666178 | |
Número del fabricante | 309416 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm
a petición
En stock
135 piezas en stock
50,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
38,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 32 | ER 32 |
⌀ exterior D | 32,7 mm | 33 mm |
Longitud total L | 40 mm | 40 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | 6 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |