{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 16 mm | |
Adaptador | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4282 E | |
⌀ exterior D | 25,7 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309409 16 | |
EAN / GTIN | 2050001765871 | |
Número del fabricante | 13825011600 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 16 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
52,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
36,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
45,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Longitud total L | 34 | 34 | 34 |
⌀ de sujeción nominal d | 16 | 16 | 16 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |