{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 4,5 mm | |
Adaptador | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4031 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Longitud total L | 27,5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309404 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767714 | |
Número del fabricante | 13833010450 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras 4,5 mm
a petición
En stock
52 piezas en stock
75,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
41,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 16 | ER 16 |
⌀ exterior D | 16,7 | 16,7 |
Longitud total L | 27,5 | 27,5 |
⌀ de sujeción nominal d | 4,5 | 4,5 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Tipo | 4031 E | 4031 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |