Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ER11, ⌀ de sujeción nominal d: 3,5mm

Número de artículo: 309399 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER11
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 4031 E
⌀ exterior D 11,3 mm
Longitud total L 18 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309399 3,5
EAN / GTIN 4062406104443
Número del fabricante 309399 3,5

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 70 bar!).

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

HOLEXLas pinzas de sujeción ER® no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.
Con obturación.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ER11, ⌀ de sujeción nominal d: 3,5mm

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ER11, ⌀ de sujeción nominal d: 3,5mm

a petición
En stock
45 piezas en stock
37,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
41,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ER11 ER 16
⌀ exterior D 11,3 mm 16,7 mm
Longitud total L 18 mm 27,5 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 4031 E 4031 E
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra