Pinzas portapiezas ER HP 12 mm

Número de artículo: 309379 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 12 mm
Adaptador ER 40
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 2 µm
Tipo 472 E
⌀ exterior D 41 mm
Longitud total L 46 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309379 12
EAN / GTIN 2050001768797
Número del fabricante 13617011200

Descripción

Ejecución:

Concentricidad de sistema y precisión de repetición 3 µm (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Nota:

  • Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.
  • Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra