Pinzas portapiezas ER HP con obturación, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 5mm

Número de artículo: 309374 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 5 mm
Adaptador ER 25
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 2 µm
Tipo 429 E
⌀ exterior D 25,7 mm
Longitud total L 34 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309374 5
EAN / GTIN 2050001766328
Número del fabricante 13625010500

Descripción

Ejecución:

Concentricidad de sistema y precisión de repetición 3 µm (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Nota:

  • Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.
  • Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).

Con obturación para refrigeración interior (utilizable hasta 60 bar). Similar a ISO 15488-A.