Extensión del cardán 1/2″ 250 mm

Número de artículo: 3093727
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3093727
EAN / GTIN 4010886951248
Número del fabricante 3093727

Descripción

Descripción:

Con cabeza esférica
Para llaves de vaso manuales con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola
La extensión permite girar hasta 18°
Capacidad de carga máx. 230 N-m
Acero al vanadio 31CrV3, rectificado, cromado.

Característica:

  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • material: Acero de cromo-vanadio 31CrV3
  • Estándar: DIN 3120ISO 1174
  • Superficie: matt cromado
  • Registro REACH Disponible: No

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra