Pinzas portapiezas ER HP 5 mm

Número de artículo: 309368 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 5 mm
Adaptador ER 11
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 2 µm
Tipo 4008 E
⌀ exterior D 11,5 mm
Longitud total L 18 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309368 5
EAN / GTIN 2050001766809
Número del fabricante 13611010500

Descripción

Ejecución:

Concentricidad de sistema y precisión de repetición 3 µm (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Nota:

  • Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.
  • Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra