Tijeras para cables

Número de artículo: 3093557
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 3093557
    EAN / GTIN 4010886951842
    Número del fabricante 3093557
    Número L L60160 5498

    Descripción

    Descripción:

    Max. Capacidad de corte Ø 10 mm²
    Para el corte de cables multifilares de cobre y aluminio de hasta Ø 10 mm
    Rectificado de precisión para una transmisión óptima y nueva geometría de corte
    No apto para alambre de acero y conductores de cobre estirado
    Dureza del filo de corte 55 HRC
    Acero especial tratado térmicamente, forjado, rectificado
    Con protección del mango por inmersión

    Característica:

    • Longitud total [pulgadas]:
    • Longitud total [mm]: 120 mm
    • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
    • Diámetro de línea/cable: 10
    • Sección transversal del cable [mm²]: 50
    • ajustable: No
    • Peso neto [kg]: 0,18 kg
    • Registro REACH disponible: No

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra