Juego de pinzas portapiezas ER de 18 piezas 3-20 mm, ER 32

Número de artículo: 309024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER 32
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309024
EAN / GTIN 2050001768025
Número del fabricante 1371616

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Volumen de suministro:

En caja de madera, creciente en intervalos de 1 mm.