• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinzas portapiezas ER con obturación 20 mm

Número de artículo: 309001 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
236 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER32
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 469 E
⌀ exterior D 33 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309001 20
EAN / GTIN 4045197888778

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido. Solo para ⌀ nominal.
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
    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra