{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 14 mm | |
Adaptador | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 430 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308960 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151452 | |
Número del fabricante | 308960 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pinza portapiezas ER, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 14mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
19,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
20,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
25,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
⌀ exterior D | 26 mm | 33 mm | 41 mm |
Longitud total L | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 430 E | 470 E | 472 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |