{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 3 mm | |
Adaptador | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 429 E | |
⌀ exterior D | 25,7 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308946 3 | |
EAN / GTIN | 2050001768650 | |
Número del fabricante | 13725010300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza portapiezas ER con obturación 3 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
57,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
36,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 25,7 | 26 |
Longitud total L | 34 | 34 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tipo | 429 E | 429 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |