{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 11 mm | |
Adaptador | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 428 E | |
⌀ exterior D | 21 mm | |
Longitud total L | 31,5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308911 11 | |
EAN / GTIN | 2050001766564 | |
Número del fabricante | 13714011100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER 11 mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
22,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
19,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 20 | ER 20 |
Longitud total L | 31,5 | 31,5 |
⌀ de sujeción nominal d | 11 | 11 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tipo | 428 E | 428 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |