Perno de apriete especial S20 × 2, Adecuado para cono de gran inclinación: 40

Número de artículo: 308800 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
152 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cono de gran inclinación 40
Longitud total L 53 mm
L1 25 mm
Rosca M M16
Rosca M1 S20×2
Par de apriete máximo 50 Nm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 40
Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Número del fabricante 308800 40

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Nota:

Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.