Tirante especial con rosca interior, con taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 50

Número de artículo: 308740 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cono de gran inclinación 50
Características de perforación con taladro
⌀ collar D 39,3 mm
⌀ cabeza D1 32 mm
Longitud total L 65 mm
L1 25,1 mm
Rosca M M24
Rosca interior M24
Profundidad rosca interior 17,5 mm
Par de apriete máximo 150 Nm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 50
Ancho de llave 30 mm
Tipo de producto Tirante

Identificación y clasificación

Número de artículo 308740 50
EAN / GTIN 4045197151070
Número del fabricante 308740 50
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 / ISO 7388-1.

Nota:

Obturado − con junta tórica.
Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra