{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para cono de gran inclinación | 50 | |
Características de perforación | con taladro | |
⌀ collar D | 39,3 mm | |
⌀ cabeza D1 | 32 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Rosca M | M24 | |
Par de apriete máximo | 150 Nm | |
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores | SK 50 | |
Ancho de llave | 30 mm | |
Tipo de producto | Tirante |
Número de artículo | 308720 50 | |
EAN / GTIN | 4045197151056 | |
Número del fabricante | 308720 50 |