{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para cono de gran inclinación | 50 | |
Características de perforación | con taladro | |
Norma perno de apriete | ISO 7388 | |
⌀ collar D | 36 mm | |
⌀ cabeza D1 | 29,1 mm | |
Longitud total L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Rosca M | M24 | |
Par de apriete máximo | 150 Nm | |
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores | SK 50 | |
Ancho de llave | 30 mm | |
Tipo de producto | Tirante |
Número de artículo | 308640 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150974 | |
Número del fabricante | 308640 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tirante Forma B, con taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 50
a petición
En stock
680 piezas en stock
13,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
13,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
504 piezas en stock
17,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
13,17 €
9,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
13,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma perno de apriete | ISO 7388 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 |
⌀ collar D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rosca M | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 25,55 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm |
Ancho de llave | 30 mm | 30 mm | 19 mm | 30 mm | 30 mm |
Características de perforación | con taladro | con taladro | con taladro | con taladro | con taladro |
Tipo de producto | Tirante | Tirante | Tirante | Tirante | Tirante |