Pull stud sealed 40

Número de artículo: 308635 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
428 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

suitable for steep tapers precio unitario incly. IVA
  • Norma perno de apriete: ISO 7388-3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para cono de gran inclinación 40
    Características de perforación con taladro
    Norma perno de apriete ISO 7388-3
    ⌀ collar D 22 mm
    ⌀ cabeza D1 18,95 mm
    Longitud total L 47,5 mm
    L1 19,25 mm
    Rosca M M16
    Par de apriete máximo 50 Nm
    Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 40
    Ancho de llave 19 mm
    Tipo de producto Tirante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308635 40
    EAN / GTIN 4045197644480
    Número del fabricante 308635 40

    Descripción

    Description:

    The toolholder is securely pulled into the spindle by the spindle’s clamping gripper using the pull stud. Pull studs come in different versions. They are an important link between the machine and tool. Stringent requirements apply for the accuracy, strength and reliability of pull studs.

    Application:

    • For tools with taper shanks see also DIN 69871 and JIS B 6339 (MAS-BT).
    • In machining centres (machines with automatic tool changers).
    • In NC machines (machines without automatic tool changers).

    Suitable for:

    FADAL, similar to ISO 7388, 3 mm, extended.

    Note:

    Look in the eShop – you will find the right clamping wrench and width for every job.
    When installing the pull stud, cheque the correct tightening torque.
    Sealed − with O-ring.
    No suitable chuck key available.