{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Longitud de voladizo medida A | 93,1 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 | TX25 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 308595 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932020 | |
Número del fabricante | 308595 1-16 |