Portabrocas corto 0,3-10 mm

Número de artículo: 308587 0,3-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 18 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Par de apriete máximo Md máx.: ≤ 14

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 0,3 mm - 10,2 mm
Adaptador PSC 40
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 18 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Par de apriete máximo Md máx. ≤ 14 Nm
Longitud de voladizo medida A 74 mm
⌀ exterior D 36 mm
Llave de apriete de recambio n.° 627425 SW 4
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308587 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868817
Número del fabricante 308587 0,3-10

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.
  • Para giro a derecha y a izquierda.
  • Por chorro de arena.

Forro delgado máx. para los ⌀ 0,3 – 10,2 mm más habituales.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309885; llave de vaso n.º 309893.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra