{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-1; ISO 26623-2 | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 49 mm | |
Longitud útil L1 | 41 mm | |
Conos reductores adecuados | 302160; 302155 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 308556 20 | |
EAN / GTIN | 4045197945105 | |
Número del fabricante | 308556 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción hidráulica HT corto 20 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
456,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
518,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
556,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | PSC 63 | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma asiento | ISO 26623-1 ;ISO 26623-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Longitud de voladizo medida A | 80 | 120 | 120 |
⌀ exterior D | 49 | 49,5 | 50 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |