Cono para fresas portaplacas con perforación para conducto de refrigeración 40 mm

Número de artículo: 308551 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 40 mm
⌀ de sujeción D1 40 mm
Adaptador PSC 80 corto
Norma asiento ISO 26623-1
Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 60 mm
⌀ exterior D 89 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 40
Llave especial adecuada nº 309840 40
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308551 40
EAN / GTIN 4045197870728
Número del fabricante 308551 40

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para la sujeción de fresas frontales cilíndricas y cabezales portacortes con ranura transversal.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.° 309840, tornillo de apriete de fresas n.° 309860.
Tubo de refrigerante y llave de vaso n.º 309885; 309893.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra