{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | |
Adaptador | PSC 63 A = 65 | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 27 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 308547 27 | |
EAN / GTIN | 4045197703736 | |
Número del fabricante | 308547 27 |