Descripción:
GEDORE Mobility
Gama exclusiva Made by GEDORE
Herramientas en dimensiones métricas
Con robusto trinquete de palanca, con desbloqueo por botón
Bolsa textil resistente con fuerte Las bolsas Joker son adecuadas para su fijación en paredes, estanterías, carros de herramientas y el sistema Wera 2go, gracias al sistema de cierre por adherencia en la parte posterior y asa de transporte
Bolsa textil compatible con el sistema modular 1500 CT de GEDORE
Módulo de espuma compatible con el carro de herramientas de GEDORE
Sistema de herramientas de control de GEDORE
Característica:
- accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
- Anchura total [mm]: 335 mm
- Altura total [mm]: 65 mm
- Longitud total [mm]: 185 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no