Juego de llaves de vaso con carraca 1/4″ 35 piezas

Número de artículo: 3085015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3085015
EAN / GTIN 4010886951057
Número del fabricante 3085015

Descripción

Descripción:

Llaves de vaso de 1/4″ de paredes especialmente finas
Adecuadas para su uso a máquina y a mano
Bolsa textil resistente con fuerte Las bolsas Joker son adecuadas para su fijación en paredes, estanterías, carros de herramientas y el sistema Wera 2go, gracias al sistema de cierre por adherencia en la parte posterior y asa de transporte
Herramienta siempre a mano, incluso en movimiento, en bolsillos resistentes al agua y a la suciedad
Herramienta almacenada de forma antideslizante
Sistema Check-Tool de GEDORE.

Característica:

  • Anchura total [mm]: 180 mm
  • Altura total [mm]: 55 mm
  • Longitud total [mm]: 110 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no