Punta de inserción D.9mm f.No.8007 V-GRIP

Número de artículo: 3084795
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Punta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3084795
    EAN / GTIN 4010886952375
    Número del fabricante 3084795

    Descripción

    Descripción:

    Insertar punta

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 9 mm
    • Altura total [mm]: 9 mm
    • Longitud total [mm]: 23 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra