Cono de contracción térmica 3°, delgado 5 mm

Número de artículo: 308314 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 40 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 5 mm
Adaptador HSK-E 50 A = 100
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma E
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 40 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 19 mm
⌀ D2 11 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308314 5
EAN / GTIN 4045197480514
Número del fabricante 308314 5

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.
  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).

Calidad de equilibrado 2,5 / 40 000 rpm.

Aplicación:

  • Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
  • Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.° 309880. Llave de vaso n.° 309890. Prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210354450.