{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 4 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308309 4 | |
EAN / GTIN | 4067263014355 | |
Número del fabricante | 308309 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de contracción térmica con ranuras para canal de refrigeración, HSK-A 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 4mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
202,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
189 piezas en stock
175,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
110 piezas en stock
202,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ exterior D | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Forma | A | A | A |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |