{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 5 mm | |
Adaptador | HSK-E 40 A = 80 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | E | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 40 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 18 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308306 5 | |
EAN / GTIN | 4045197480255 | |
Número del fabricante | 308306 5 |