{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308285 10 | |
EAN / GTIN | 4045197291585 | |
Número del fabricante | 308285 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono contracción térmica 10 mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
306,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
209,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | 160 mm |
Forma | A | A |
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | 10 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC |