{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308277 14 | |
EAN / GTIN | 4045197291417 | |
Número del fabricante | 308277 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración 14 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
252,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
222,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm |
Longitud de voladizo medida A | 95 mm | 95 mm |
⌀ exterior D | 34 mm | 34 mm |
Forma | A | A |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | 14 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC |