cortador final 160 mm

Número de artículo: 3082512
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3082512
EAN / GTIN 4010886950760
Número del fabricante 3082512
Número L L60160 5258

Descripción

Descripción:

Cabeza extra ancha para apretar los nudos de torsión
Especialmente adecuado para el trenzado de hierro en las obras de construcción

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: con
  • Anchura total [mm]: 53 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Acero gris
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra