Carro de herramientas con surtido

Número de artículo: 3082113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3082113
EAN / GTIN 4010886950845
Número del fabricante 3082113
Número L L60160 6083

Descripción

Descripción:

Surtido de 308 piezas para la industria, el comercio y la automoción
Herramientas en medidas métricas
Sistema de comprobación de herramientas de GEDORE: comprobación de integridad mediante inserciones de espuma de 2 colores
En el carro de herramientas WHL-L7

Característica:

  • Número de cajones: 7
  • Almacenamiento: Carro de herramientas
  • Anchura total [mm]: 785 mm
  • Altura total [mm]: 1.045 mm
  • Longitud total [mm]: 510 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Tipo de cajón:
    • 7 cajones:
    • 5x tipo 1, H = 80 mm
    • 2x tipo 2, H = 160 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra