{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308208 12 | |
EAN / GTIN | 2050001690388 | |
Número del fabricante | 16.306.63.12.Z/160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono contracción térmica, HSK-A 63 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 12mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
269,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
209,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
306,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |