{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308172 12 | |
EAN / GTIN | 4045197945341 | |
Número del fabricante | 308172 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de contracción térmica con 4 canales de refrigeración, niquelados, HSK-A 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 12mm
a petición
En stock
97 piezas en stock
188,30 €
146,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
240 piezas en stock
143,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
228 piezas en stock
181,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | A | A | A |
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |