Cono contracción térmica 4 mm

Número de artículo: 308030 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 4 mm
    Adaptador HSK-E 40
    Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma E
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Longitud de voladizo medida A 60 mm
    ⌀ exterior D 17 mm
    ⌀ D2 12 mm
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308030 4
    EAN / GTIN 4045197377814
    Número del fabricante 308030 4

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero termoestable.
    • Regulación de longitud de la herramienta incorporada, recorrido de ajuste 10 mm.
    • Tam. 3 − 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
    • Con RFID/perforación Ballufchip.

    GARANT: − Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

    Aplicación:

    Para la sujeción de fresas y brocas con vástago cilíndrico en la tolerancia h6. Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

    Partes opcionales:

    Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410. − 302416. Aparatos de contracción n.º 354210 − 304755.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra