Cono de contracción térmica 6 mm

Número de artículo: 308028 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador HSK-E 40
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 60 mm
⌀ exterior D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308028 6
EAN / GTIN 4045197882202
Número del fabricante 308028 6

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Regulación de longitud de la herramienta incorporada, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Tam. 3 − 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Ballufchip.

GARANT: – Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6. Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410. − 302416. Aparatos de contracción n.º 354210 − 304755.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra