{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 corto | |
Norma asiento | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HSC | |
Seguro contra extensión de herramientas | Safe-Lock h6 | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
profundidad de sujeción máxima LE | 50 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 307940 16 | |
EAN / GTIN | 4034221063847 | |
Número del fabricante | A10.140.16.37 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono de contracción térmica Power Shrink Chuck con Safe-Lock 16 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
694,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
147,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 29 mm |
Norma asiento | DIN 69893; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 75 mm |
Forma | A | A |
Precisión de concentricidad | 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |