{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 ultracorto | |
Norma asiento | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HSC | |
Seguro contra extensión de herramientas | Safe-Lock h6 | |
Longitud de voladizo medida A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 51 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
profundidad de sujeción máxima LE | 57 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 307935 25 | |
EAN / GTIN | 4034221063700 | |
Número del fabricante | A63.145.25.37 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de contracción térmica Power Shrink Chuck con Safe-Lock, HSK-A 63 ultracorto, ⌀ de sujeción D1: 25mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
356,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
147,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 45 mm | 45 mm |
Adaptador | HSK-A 63 ultracorto | HSK-A 63 ultracorto |
⌀ exterior D | 51 mm | 50 mm |
Forma | A | A |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | se puede cerrar |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |