{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0,3 mm - 8 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 20 µm | |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Tipo de construcción | delgado | |
Longitud de voladizo medida A | 93 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 | TX25 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 307725 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 4045197931863 | |
Número del fabricante | 307725 0,3-8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas corto Forma A 0,3-8 mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
358,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
257,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 93 | 70 |
⌀ exterior D | 35 | 35 |
Tipo de construcción | delgado | delgado |
Forma | A | AD |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 | ≤ 14 |
Precisión de concentricidad | ≤ 20 | ≤ 20 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |