{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | HSK-F 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | F | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 20 µm | |
Tipo de construcción | estándar | |
Longitud de voladizo medida A | 102 mm | |
⌀ exterior D | 57 mm | |
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 | TX25 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 307705 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197761156 | |
Número del fabricante | 307705 0,5-16 |