{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0,5 mm - 16 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 20 µm | |
Tipo de construcción | estándar | |
Longitud de voladizo medida A | 111 mm | |
⌀ exterior D | 57 mm | |
Llave de apriete de recambio n.° 627425 | SW 6 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 307684 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197573452 | |
Número del fabricante | 307684 0,5-16 |