Portabrocas corto Forma E 0,3-10 mm

Número de artículo: 307681 0,3-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 0,3 mm - 10 mm
Adaptador HSK-E 40
Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm
Tipo de construcción delgado
Longitud de voladizo medida A 91 mm
⌀ exterior D 38 mm
Llave de apriete de recambio n.° 627425 SW 4
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307681 0,3-10
EAN / GTIN 4062406115098
Número del fabricante 307681 0,3-10

Descripción

Ejecución:

  • Para giro a derecha y a izquierda.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm.
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.