{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 65 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Perforación para conducto de refrigeración | no | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307630 6 | |
EAN / GTIN | 4067263265597 | |
Número del fabricante | 307630 6 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |