{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 52,5 mm | |
Longitud útil L1 | 54 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Conos reductores adecuados | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307552 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240066 | |
Número del fabricante | 307552 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción hidráulica HT, HSK-A 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 20mm
a petición
En stock
53 piezas en stock
201,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
273,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
388,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Forma | A | A | A |
Longitud útil L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Conos reductores adecuados | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |